Motion
27H100
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, casquillo SDS, para banda tipo H
Artículo MI #00712654
No. Fabricante 27H100
Precio713.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, casquillo SDS, para banda tipo H
Artículo MI #00712654
No. Fabricante 27H100
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
Precio713.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
27H100 POLEA EN T SDS

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    27
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    4.5313 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.2970 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.243 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1-5/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-5/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    2
  • UPC_NO
    698672311038
  • Peso
    2.80 lb
  • Para ancho de banda
    0.3800 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo