Motion
TL72L075-2012

Dodge
TL72L075-2012

113535 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 72 diente, 0.7500 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00712677
No. Fabricante TL72L075-2012
Precio244.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL72L075-2012

113535 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 72 diente, 0.7500 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00712677
No. Fabricante TL72L075-2012
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
Su precio$244.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TL72L075 2012 POLEA DE TIEMPO 113535

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    72
  • Ancho de la correa
    0.7500 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    8.5940 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    4.38 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.13 pulg.
  • UPC_NO
    782475428830
  • Peso
    9.93 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo