Motion
TL60L100-2012

Dodge
TL60L100-2012

113583 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 60 diente, 1.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00712689
No. Fabricante TL60L100-2012
Precio245.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL60L100-2012

113583 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 pulg. de paso, 60 diente, 1.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00712689
No. Fabricante TL60L100-2012
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
Su precio$245.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TL60L100 2012 POLEA DE TIEMPO 113583

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    60
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    7.1620 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    4.38 pulg.
  • UPC_NO
    782475088324
  • Peso
    8.72 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo