Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes33
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoDe 0.5000 a 2.5000 pulg.
- Con bridasCon bridas
- Diámetro de paso5.2520 pulg.
- Diámetro exterior421.66 mm
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio0.5 pulg.
- Ancho de la cara1.31 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores0
- Número de Upc del fabricante698672311069
- UPC_NO698672311069
- Peso5.10 lb