Motion
TB32H100

Martin
TB32H100

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 32 diente, 5.039 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712703
No. Fabricante TB32H100
Precio190.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TB32H100

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 32 diente, 5.039 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712703
No. Fabricante TB32H100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio190.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB32H100 POLEA DE TIEMPO TB

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    32
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    5.323 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.0930 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0390 pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-5/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    4.4375 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.4375
  • UPC_NO
    697950083759
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    4.50 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.5
  • Ancho de la cara de los dientes
    1.063

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos