Motion
TL48H100-2517

Dodge
TL48H100-2517

113635 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 48 diente, 8.02 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712706
No. Fabricante TL48H100-2517
Precio363.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL48H100-2517

113635 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 48 diente, 8.02 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712706
No. Fabricante TL48H100-2517

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio363.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TL48H100 2517 POLEA DE TIEMPO 113635
  • Transmisión por correa antideslizante positiva
  • Adecuado para aplicaciones en un amplio rango de velocidades, incluidas RPM muy lentas
  • No se requiere lubricación
  • Una alternativa de transmisión adecuada a la transmisión de la cadena de rodillos con un paso de hasta #100 o mayor
  • Buje de bloqueo cónico requerido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    48
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    8.0156 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.6390 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.02 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    4.44 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.44 pulg.
  • UPC_NO
    782475088430
  • Peso
    13.66 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo