Motion
TL32H150-2517

Dodge
TL32H150-2517

113673 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 32 diente, 5.33 in de diámetro exterior, 1.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712721
No. Fabricante TL32H150-2517
Precio183.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL32H150-2517

113673 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 32 diente, 5.33 in de diámetro exterior, 1.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712721
No. Fabricante TL32H150-2517

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio183.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TL32H150 2517 POLEA DE TIEMPO 113673

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    32
  • Ancho de la correa
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    5.3300 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.0930 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.33 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.86 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    782475088553
  • Peso
    5.39 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo