Motion
TB32H150

Martin
TB32H150

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 32 diente, 5.039 in de diámetro exterior, 1.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712722
No. Fabricante TB32H150
Precio224.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TB32H150

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 32 diente, 5.039 in de diámetro exterior, 1.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712722
No. Fabricante TB32H150
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
Precio224.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB32H150 POLEA DE TIEMPO TB

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    32
  • Ancho de la correa
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    5.323 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.0930 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0390 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-13/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    697950083766
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    6.01 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.875
  • Ancho de la cara de los dientes
    1.563

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos