Motion
TL84H150-3020

Dodge
TL84H150-3020

113688 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 pulg. de paso, 84 diente, 1.5000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00712732
No. Fabricante TL84H150-3020
Precio473.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL84H150-3020

113688 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 pulg. de paso, 84 diente, 1.5000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00712732
No. Fabricante TL84H150-3020
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
Su precio$473.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TL84H150 3020 POLEA DE TIEMPO 113688

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    84
  • Ancho de la correa
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    13.3690 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.86 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    6-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.09 pulg.
  • UPC_NO
    782475576555
  • Peso
    30.77 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo