Motion
TL120H150

Dodge
TL120H150

113690 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 pulg. de paso, 120 diente, 1.5000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00712736
No. Fabricante TL120H150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL120H150

113690 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 pulg. de paso, 120 diente, 1.5000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00712736
No. Fabricante TL120H150
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TL120H150 3020 POLEA DE TIEMPO 113690

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    120
  • Ancho de la correa
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    19.0990 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.86 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    6-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.09 pulg.
  • Peso
    47.56 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo