Motion
TL60H200-3020

Dodge
TL60H200-3020

113735 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 pulg. de paso, 60 diente, 2.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00712746
No. Fabricante TL60H200-3020
Precio431.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL60H200-3020

113735 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 pulg. de paso, 60 diente, 2.0000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #00712746
No. Fabricante TL60H200-3020
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
Precio431.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TL60H200 3020 POLEA DE TIEMPO 113735
  • Transmisión por correa antideslizante positiva
  • Adecuado para aplicaciones en un amplio rango de velocidades, incluidas RPM muy lentas
  • No se requiere lubricación
  • Una alternativa de transmisión adecuada a la transmisión de la cadena de rodillos con un paso de hasta #100 o mayor
  • Buje de bloqueo cónico requerido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    60
  • Ancho de la correa
    2.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    9.5490 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.34 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Número de concentradores
    2
  • UPC_NO
    782475088706
  • Peso
    24.57 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo