Motion
TL32H300-2517

Dodge
TL32H300-2517

113770 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 32 diente, 5.33 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712761
No. Fabricante TL32H300-2517
Precio355.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL32H300-2517

113770 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 32 diente, 5.33 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712761
No. Fabricante TL32H300-2517
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
Precio355.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TL32H300 2517 POLEA DE TIEMPO 113770

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    32
  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    5.3300 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.0930 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.33 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.38 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    782475088799
  • Peso
    8.08 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo