Motion
TB22XH200

Martin
TB22XH200

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 22 diente, 6.017 in de diámetro exterior, 2.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712780
No. Fabricante TB22XH200
Precio541.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TB22XH200

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 22 diente, 6.017 in de diámetro exterior, 2.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712780
No. Fabricante TB22XH200
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
Precio541.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB22XH200 POLEA DE TIEMPO TB

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Número de dientes
    22
  • Ancho de la correa
    2.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    6.656 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.1270 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0170 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-9/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    697950083377
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    11.00 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.1875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.5
  • Ancho de la cara de los dientes
    2.25

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos