TL24XH300-3020

Dodge
TL24XH300-3020

113857 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 24 diente, 7.28 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712809
No. Fabricante TL24XH300-3020
Price$786.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL24XH300-3020

113857 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 24 diente, 7.28 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712809
No. Fabricante TL24XH300-3020
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
Su precio$786.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TL24XH300 3020 POLEA DE TIEMPO 113857

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Número de dientes
    24
  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    7.2813 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.6850 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.28 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.63 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    782475088973
  • Peso
    15.46 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo