TL30XH300-3535

Dodge
TL30XH300-3535

113866 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 30 diente, 9.31 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712815
No. Fabricante TL30XH300-3535
Precio905.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL30XH300-3535

113866 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 30 diente, 9.31 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712815
No. Fabricante TL30XH300-3535
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
Su precio$905.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TL30XH300 3535 POLEA DE TIEMPO 113866

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Número de dientes
    30
  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3535
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    9.3100 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.3560 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-3/16 a 3-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.31 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.63 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    782475089000
  • Peso
    31.28 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo