TB30XH300

Martin
TB30XH300

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 30 diente, 8.246 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712816
No. Fabricante TB30XH300
Precio1,162.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TB30XH300

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 30 diente, 8.246 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712816
No. Fabricante TB30XH300
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
Precio1,162.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB30XH300 POLEA DE TIEMPO TB

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Número de dientes
    30
  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3535
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    8.906 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.3560 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-3/16 a 3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.2460 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    3-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3-5/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    697950083742
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    28.33 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.906 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.906
  • Ancho de la cara de los dientes
    3.313

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos