TL40XH300-4040

Dodge
TL40XH300-4040

113872 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 40 diente, 11.8 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712819
No. Fabricante TL40XH300-4040
Precio1,338.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL40XH300-4040

113872 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 40 diente, 11.8 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712819
No. Fabricante TL40XH300-4040
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
Su precio$1,338.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TL40XH300 4040 POLEA DE TIEMPO 113872

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Número de dientes
    40
  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4040
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    11.8000 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.1410 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.63 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    7-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.38 pulg.
  • UPC_NO
    782475089024
  • Peso
    66.55 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo