Motion
TB48XH300

Martin
TB48XH300

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 48 diente, 13.259 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712822
No. Fabricante TB48XH300
Precio1,793.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TB48XH300

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.8750 in de paso, 48 diente, 13.259 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #00712822
No. Fabricante TB48XH300
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
Precio1,793.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TB48XH300 POLEA DE TIEMPO TB

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XH
  • Número de dientes
    48
  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4040
  • Con bridas
    Sin bridas
  • Diámetro de paso
    13.3690 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.2590 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    3-5/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    8.5 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.188
  • UPC_NO
    697950084015
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    63.06 lb
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.259 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    13.259
  • Ancho de la cara de los dientes
    3.625

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos