1230V348

Gates
1230V348

Cinturón de velocidad variable Multi-Speed® 9804-0815 : 3/4 pulgadas de ancho superior, 35.3 pulgadas de largo total, 3/4 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00712843
No. Fabricante 1230V348
Precio134.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1230V348

Cinturón de velocidad variable Multi-Speed® 9804-0815 : 3/4 pulgadas de ancho superior, 35.3 pulgadas de largo total, 3/4 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00712843
No. Fabricante 1230V348
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
Precio134.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1230V348 CINTURÓN DE VELOCIDAD MÚLTIPLE

Especificaciones

  • Ancho superior
    19 mm
  • Longitud total
    35.3 pulg.
  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Material
    Goma
  • Altura total
    3/4 pulg.
  • Serie de correas
    1230V
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al fuego y al aceite
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número comercial
    1230V348
  • UPC_NO
    072053227659
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos