46H100
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje SK, para banda tipo H
Artículo MI #00712858
No. Fabricante 46H100
Precio1,090.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 1 pulg. Ancho de la correa, 1/2 pulg. Paso, buje SK, para banda tipo H
Artículo MI #00712858
No. Fabricante 46H100
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
Su precio$1,090.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
46H100 POLEA EN T SK

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    46
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    7.2813 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.6850 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.2700 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    0.5 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.31 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Upc del fabricante
    698672311168
  • UPC_NO
    698672311168
  • Peso
    11.80 lb
  • Para ancho de banda
    1.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo