2430V302

Gates
2430V302

Cinturón Multi-Speed® 9804-0845 Multi-Speed: 1.491 pulgadas de ancho superior, 30.8 pulgadas de largo total, 0.451 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00713038
No. Fabricante 2430V302
Precio407.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2430V302

Cinturón Multi-Speed® 9804-0845 Multi-Speed: 1.491 pulgadas de ancho superior, 30.8 pulgadas de largo total, 0.451 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00713038
No. Fabricante 2430V302
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
Precio407.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2430V302 CINTURÓN DE VELOCIDAD MÚLTIPLE
  • La correa multivelocidad de Gatesse ajusta a la ranura de la polea sin dificultad, proporcionando una amplia gama de velocidades y relaciones de velocidad
  • Además de la línea de correas Multi-Speed estándar, hay disponibles tamaños especiales (anchura superior, grosor y ángulo) a petición

Especificaciones

  • Ancho superior
    38 mm
  • Longitud total
    30.8 pulg.
  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Material
    Goma
  • Altura total
    0.451 pulg.
  • Longitud del paso
    302 mm
  • Material del cordón de refuerzo
    Serie 9800; Serie 9804; Serie de poliéster 9833; Aramida
  • Color
    Negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    180 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Número de Upc del fabricante
    072053253184
  • UPC_NO
    072053253184

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos