Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Número de dientes45
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida7.2500 pulg.
- Diámetro de paso7.1620 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-5/8 pulg.
- Diámetro exterior7.108 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1-7/8 pulg.
- Ancho de la cara1-5/16 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores2
- UPC_NO698672311151
- Peso11.20 lb