1930V475

Gates
1930V475

Cinturón Multi-Speed® 9804-0830 Multi-Speed: 1.188 pulgadas de ancho superior, 48.14 pulgadas de largo total, 0.44 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00713247
No. Fabricante 1930V475
Precio210.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1930V475

Cinturón Multi-Speed® 9804-0830 Multi-Speed: 1.188 pulgadas de ancho superior, 48.14 pulgadas de largo total, 0.44 pulgadas de alto total, caucho
Artículo MI #00713247
No. Fabricante 1930V475
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
Su precio$210.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1930V475 CINTURÓN DE VELOCIDAD MÚLTIPLE
  • La correa multivelocidad de Gatesse ajusta a la ranura de la polea sin dificultad, proporcionando una amplia gama de velocidades y relaciones de velocidad
  • Además de la línea de correas Multi-Speed estándar, hay disponibles tamaños especiales (anchura superior, grosor y ángulo) a petición

Especificaciones

  • Ancho superior
    30 mm
  • Longitud total
    48.14 pulg.
  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Material
    Goma
  • Altura total
    0.44 pulg.
  • Longitud del paso
    475 mm
  • Material del cordón de refuerzo
    Serie 9800; Serie 9804; Serie de poliéster 9833; Aramida
  • Color
    Negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    180 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Número de Upc del fabricante
    072053239270
  • UPC_NO
    072053239270

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos