Descripción general
- La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
- El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
- El revestimiento de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
- Solución limpia y sin mantenimiento para la conversión de la transmisión de la cadena de rodillos sin necesidad de lubricación ni retensado.
Especificaciones
- Tipo de correaH - Alta resistencia
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud total37.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- MaterialPolicloropreno (neopreno)
- Número de dientes74
- Número de lados dentados1
- Ancho51 mm / 2 pulg.
- ColorNegro
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso940 mm / 37 pulg.
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a +212 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Número de catálogo del fabricante9257-3431
- Número de Upc del fabricante072053567045
- UPC_NO072053567045
- Peso0.38 lb
- Ancho de la correa2.0000 pulg.
- Cinturón/bandaCinturón
- Parte posterior del cinturónSuave
- Altura de la correa4.1 mm / 0.16 pulg.
- Sección de la correaH
- Material del cableFibra de vidrio
- Tipo de extremoSin fin
- Tipo de tejidoDientes de nailon
- Temperatura máxima+212°F / +100 °C
- Temperatura mínima-22°F / -30 °C
- De ladoDe una cara
- Compatibilidad de la rueda dentadaPowerGrip GT
- Ancho estándarSÍ
- Conductivo estáticoNo
- Formulario de dienteDiseño trapezoidal
- Altura del diente2.29 mm / 0.09 pulg.
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- DescripciónEl perfil de dientes trapezoidal de las correas de distribución PowerGrip l ofrece una alternativa económica y sin mantenimiento a las transmisiones de cadena convencionales y es adecuado para su uso en aplicaciones de posicionamiento.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.