Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónCC
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal552 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónDoble V
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
- Estilo cinturónCorrea hexagonal para lata seca
- Ancho superior7/8 pulg.
- MaterialGoma sintética - EPDM
- Número de Upc del fabricante698672271141
- UPC_NO698672271141
- Peso18.44 lb
- Altura de la correa23/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster