Descripción general
Descripción del fabricante
TL28L050 1210 POLEA DE TIEMPO 113468
- Transmisión por correa antideslizante positiva
- Adecuado para aplicaciones en un amplio rango de velocidades, incluidas RPM muy lentas
- No se requiere lubricación
- Una alternativa de transmisión adecuada a la transmisión de la cadena de rodillos con un paso de hasta #100 o mayor
- Buje de bloqueo cónico requerido
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Número de dientes28
- Ancho de la correa0.5000 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos1210
- Con bridasCon bridas
- Diámetro exterior de la brida3.5800 pulg.
- Diámetro de paso3.3420 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior3.58 pulg.
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo2-3/4 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- UPC_NO782475088003
- Peso1.34 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.