TL20L075-1108

Dodge
TL20L075-1108

113594 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 20 diente, 2.63 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #00713611
No. Fabricante TL20L075-1108
Precio90.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL20L075-1108

113594 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 20 diente, 2.63 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #00713611
No. Fabricante TL20L075-1108

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio90.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TL20L075 1108 POLEA DE TIEMPO 113594
  • Transmisión por correa antideslizante positiva
  • Adecuado para aplicaciones en un amplio rango de velocidades, incluidas RPM muy lentas
  • No se requiere lubricación
  • Una alternativa de transmisión adecuada a la transmisión de la cadena de rodillos con un paso de hasta #100 o mayor
  • Buje de bloqueo cónico requerido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    20
  • Ancho de la correa
    0.7500 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1108
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    2.6300 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.3870 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.63 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.88 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    782475575770
  • Peso
    0.66 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo