TL22L075-1108

Dodge
TL22L075-1108

113595 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 22 diente, 2.87 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #00713614
No. Fabricante TL22L075-1108
Precio89.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TL22L075-1108

113595 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.3750 in de paso, 22 diente, 2.87 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho de la correa
Artículo MI #00713614
No. Fabricante TL22L075-1108
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
Su precio$89.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TL22L075 1108 POLEA DE TIEMPO 113595
  • Transmisión por correa antideslizante positiva
  • Adecuado para aplicaciones en un amplio rango de velocidades, incluidas RPM muy lentas
  • No se requiere lubricación
  • Una alternativa de transmisión adecuada a la transmisión de la cadena de rodillos con un paso de hasta #100 o mayor
  • Buje de bloqueo cónico requerido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    22
  • Ancho de la correa
    0.7500 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1108
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro exterior de la brida
    2.8750 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.6260 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.87 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.88 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • UPC_NO
    782475576142
  • Peso
    0.88 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo