TL18L100

Gates
TL18L100

7881-7003 Polea de distribución - 0.3750 pulg. de paso, 18 diente, 1.0000 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00713618
No. Fabricante TL18L100
Precio105.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
TL18L100

7881-7003 Polea de distribución - 0.3750 pulg. de paso, 18 diente, 1.0000 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00713618
No. Fabricante TL18L100
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
Su precio$105.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TL18L100 1108 POLEA DE TIEMPO
  • ADVERTENCIA: NO utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm
  • Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
  • Las poleas de distribución PowerGrip de Gates se miden por número de ranuras, paso y ancho. Por ejemplo, el número de pieza TL30L050 denota "TL" para Taper-Lock, 30 ranuras, paso L (0,375") y ancho de 1/2"
  • Paso: el paso de una polea de distribución PowerGrip es la distancia entre el centro y el centro de las ranuras (en pulgadas). Las letras corresponden a los pasos de la siguiente manera: MXL = Mini Extra Light = paso de 0.080"; XL = Extra Light = paso de 0.200"; L = Light = paso de 0.375"; H = Heavy = paso de 0.500"
  • Anchura: la designación de anchura está en centésimas de pulgada y corresponde a la anchura de la correa más ancha que puede funcionar en la polea
  • Las poleas MXL y XL MPB se suministran con tornillos de fijación. Las poleas L y H no se suministran con chavetero ni tornillos de fijación
  • Se debe utilizar la designación completa de polea al pedir una polea PowerGrip de Gates

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Número de dientes
    18
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Paso del cinturón
    0.375 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1108
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 1.1250 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro de paso
    2.149 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Upc del fabricante
    072053085396
  • UPC_NO
    072053085396
  • Peso
    0.54 lb
  • Orificio máximo
    1.1300 pulg.
  • Orificio mínimo
    0.5000 pulg.
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Número de ranuras
    18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos