Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Número de ranuras12
- Diámetro exterior63.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosW
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 4-1/4 a 8 pulg.
- UPC_NO698672072199
- Peso1585.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V