Motion
8V7106
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 71.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie P, Material de hierro fundido
Artículo MI #00713657
No. Fabricante 8V7106
Precio34,483.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 71.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie P, Material de hierro fundido
Artículo MI #00713657
No. Fabricante 8V7106
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
Precio34,483.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8V71.0X6-P ULTRA-V SHV

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    71.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    P
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2-15/16 a 7 pulg.
  • UPC_NO
    698672072366
  • Peso
    1045.80 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo