Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Número de ranuras10
- Diámetro exterior71.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosW
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 4-1/4 a 8 pulg.
- UPC_NO698672072403
- Peso1617.30 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V