Motion
PB14MX-38S-125

Gates
PB14MX-38S-125

Poly Chain® GT®2 PB14MX38S125 Cinturón dentado - GT, GT2, Poly Chain, 14 mm de paso, 125 mm de ancho de cinturón, 38 dientes, material rugoso
Artículo MI #00713676
No. Fabricante PB14MX-38S-125
Precio1,220.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
PB14MX-38S-125

Poly Chain® GT®2 PB14MX38S125 Cinturón dentado - GT, GT2, Poly Chain, 14 mm de paso, 125 mm de ancho de cinturón, 38 dientes, material rugoso
Artículo MI #00713676
No. Fabricante PB14MX-38S-125
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
Precio1,220.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PB14MX-38S-125 GT2 SPKT
  • Mantenga la carga colgada por debajo de la recomendación del fabricante
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
  • Los servicios de reelaboración tienen tiempo de respuesta
  • Advertencia: NO utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT, GT2, cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    125 mm
  • Número de dientes
    38
  • Diámetro interno
    De 1-1/2 a 4-1/8 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro de paso
    6.666 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro dúctil
  • Peso
    42.50 lb
  • Número de Upc del fabricante
    072053270488
  • UPC_NO
    072053270488
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos