Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior44.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosP
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 (3-7/8 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/2 x 1/4 (6 a 6-1/2 calibre) pulg., 1-1/2 x 3/4 (5-3/4 a 5-15/16 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-5/8 a 5-1/2 calibre) pulg., 1-3/4 x 1/8 (6-3/4 a 7 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-15/16 a 3-1/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-7/16 a 3-3/4 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio9.3750 pulg.
- Ancho de la cara9.3750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 2-15/16 a 7 pulg.
- Diámetro de paso44.3 pulg.
- Ancho general9-3/8 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672072021
- Peso780.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V