4430V1180
Cinturón de velocidad variable - 2.75 in de ancho superior, 118 in de largo total, caucho
Artículo MI #00713896
No. Fabricante 4430V1180
Precio3,056.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de velocidad variable - 2.75 in de ancho superior, 118 in de largo total, caucho
Artículo MI #00713896
No. Fabricante 4430V1180
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
Precio3,056.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4430V1180 BEL DE VELOCIDAD DE VAR
  • Todas las correas de velocidad variable de Wood están moldeadas con precisión para garantizar una sección transversal completamente uniforme
  • Estas correas están fabricadas delgadas con muescas uniformes de precisión en la parte inferior para una máxima flexibilidad longitudinal.
  • Las correas de velocidad variable tienen una increíble rigidez transversal que resiste la distorsión bajo tensiones de cambio de velocidad
  • Los miembros de tracción de fibra de aramida de las correas de velocidad variable son dimensionalmente estables, por lo que prolongan la vida útil de la correa

Especificaciones

  • Ancho superior
    2.75 pulg.
  • Longitud total
    118 pulg.
  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Material
    Goma
  • Longitud del paso
    180 mm
  • Serie de correas
    4430V
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Número comercial
    4430V1180
  • UPC_NO
    698672794398

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo