Motion
2-5V6.7-1610

Dodge
2-5V6.7-1610

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5VX , ranura 2 , 6.7000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 1610 , material de hierro fundido
Artículo MI #00714227
No. Fabricante 2-5V6.7-1610
Precio244.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2-5V6.7-1610

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5VX , ranura 2 , 6.7000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 1610 , material de hierro fundido
Artículo MI #00714227
No. Fabricante 2-5V6.7-1610
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
Su precio$244.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2/5V6.7 VT-1610 HOJA 111206

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5VX
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    6.7000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-11/16 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.6875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.6 pulg.
  • Ancho general
    1.68 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475526444
  • Peso
    8.75 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo