AA78
Correa en V - Sección AA, 1 banda, 81.30 pulg. de longitud exterior, construcción lisa, doble V
Artículo MI #00714291
No. Fabricante AA78
Precio51.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V - Sección AA, 1 banda, 81.30 pulg. de longitud exterior, construcción lisa, doble V
Artículo MI #00714291
No. Fabricante AA78
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
Su precio$51.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AA78 Correa en V de ángulo doble
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    AA
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    80.0000 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Doble V
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de Upc del fabricante
    785201602542
  • UPC_NO
    785201602542
  • Peso
    0.69 lb
  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo