BB116

Gates
BB116

Cinturón en V doble clásico de alta potencia - BB, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 119 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00714323
No. Fabricante BB116
Precio132.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
BB116

Cinturón en V doble clásico de alta potencia - BB, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 119 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00714323
No. Fabricante BB116

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio132.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BB116 CINTURÓN DUBL V
  • Las curvas de Gates proporcionan un soporte de cable adecuado y un contacto completocon la ranura de la polea para una carga uniforme, un desgaste uniforme y una mayor vida útil de la correa
  • Construcción totalmente envuelta, elimina los residuos y el polvo que se encuentran en las correas de doble muesca de la competencia
  • Los cordones Flex-Bonded están fuertemente adheridos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y laabsorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón.El aceite Flex-Weave y la cubierta resistente al calor protegen el núcleo de la correa de los entornos más difíciles
  • Solución ideal para transmisiones "serpentinas" (accionamientos con ejes contrarrotatorios) donde la potencia se transmite tanto desde la parte superior como desde la parte inferior de las correas
  • Las pruebas de campo demuestran que las correas de Gates funcionan durante 3-6 meses y másen comparación con las correas similares de la competencia que solo duran 1-3weeks
  • Todos los tamaños cumplen con las toleranciasde coincidencia del sistema Gates V80®
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    BB
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    119 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Doble V
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Estilo cinturón
    Hi-Power® II
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Altura total
    0.5313 pulg.
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    3020 mm / 118.9 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    SBR
  • País de origen
    MX
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de Upc del fabricante
    072053203028
  • UPC_NO
    072053203028
  • Peso
    1.60 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BB116
  • Descripción
    Diseñado con una parte superior e inferior exclusiva y empotrada para mantener el contacto con la pared lateral, sin dejar de ser apto para aplicaciones de transmisión por correa que requieren transmisión de potencia desde ambos lados de la correa.
  • Circunferencia exterior
    3065 mm / 120.67 pulg.
  • Ángulo
    36
  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Estriado
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Cinturón interior
    Estriado
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    Doble cara
  • Conductivo estático
    Sí
  • Grosor
    14 mm
  • Marca comercial
    Hi-Power to II DublV
  • Conjunto de unidades
    Sí
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos