Descripción general
- Se utiliza para comprobar la tensión de la correa en una aplicación de transmisión por correa trapezoidal. Diseño compacto, accionado por resorte y fácil de manejar. Ajustable para una banda de 10" a 170" y hasta 35 libras de tensión. Se recomienda tensar adecuadamente para evitar el desgaste prematuro de la correa trapezoidal.
Especificaciones
- Altura0.8
- Tipos de productosManómetro de tensión
- Longitud7.6
- Para tipo de correaCorrea en V
- Ancho2.2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289301539
- Peso0.17, 0.2
- Número de catálogo del fabricanteCOMPROBADOR DE TENSIÓN DE CINTURÓN