Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB
- Número de ranuras7
- Diámetro exterior5.7500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 7/16 a 2-5/8 pulg.
- UPC_NO698672021272
- Peso12.70 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V