Descripción general
Descripción del fabricante
6.0X7B-SF HOJA DE CONV.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB
- Número de ranuras7
- Diámetro exterior6.3500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-15/16 pulg.
- UPC_NO698672021630
- Peso15.20 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad