Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB
- Número de ranuras7
- Diámetro exterior6.7500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-15/16 pulg.
- UPC_NO698672021876
- Peso17.30 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V