Descripción general
- Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras4
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Ancho de la cara3.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.6250 pulg.
- Diámetro de paso7 pulg.
- Ancho general3 1/4 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Altura de dimensión de almacenamiento3.875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento7.625 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.625
- Tipo de dibujo de poleaA
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante697950114958
- UPC_NO697950114958
- Peso15.00 lb
- Tipo de montajeReversible, STD
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V