Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras7
- Diámetro exterior8.9500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (7/8 calibre) pulg., 3/4 x 1/8 (2-13/16 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-3/8 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-1/4 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 1/16 (3-5/16 a 3-1/2 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.6250 pulg.
- Ancho de la cara5.5000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- Diámetro de paso8.2 (A) pulg., 8.6 (B) pulg.
- Ancho general5-1/2 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672022590
- Peso31.50 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V