Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB
- Número de ranuras7
- Diámetro exterior15.7500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- UPC_NO698672023191
- Peso60.50 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V