Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 44.5000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie N, Material de hierro fundido
Artículo MI #00714686
No. Fabricante 58V4450N

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5/8V44.50 HOJAS QD-N
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    44.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    N
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    2.938 - 5.938 pulg.
  • Diámetro de paso
    44.3000 pulg. (8V)
  • Número de catálogo del fabricante
    58V4450N
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289470723
  • UPC_NO
    662289470723
  • Peso
    463.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo