1C90-SF

Dodge
1C90-SF

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, 1 ranura, 9.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00714799
No. Fabricante 1C90-SF
Precio361.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1C90-SF

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, 1 ranura, 9.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00714799
No. Fabricante 1C90-SF
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
Su precio$361.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1C9.0 HOJA QD-SF 455777

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    9.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Diámetro de referencia
    9.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475158485
  • Peso
    17.70 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo