Motion
907C
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 7 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 9.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #00714805
No. Fabricante 907C
Precio1,456.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 7 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 9.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #00714805
No. Fabricante 907C
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
Precio1,456.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9.0X7C-F HOJA DE CONV.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    7
  • Diámetro exterior
    9.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/8 (3-7/8 a 3-15/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-7/8 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (1 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (3 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-1/4 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 3/16 (3-5/16 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    3.6250 pulg.
  • Ancho de la cara
    7.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1 a 4 pulg.
  • Diámetro de paso
    9 pulg.
  • Ancho general
    7-3/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672030939
  • Peso
    46.70 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo