Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras9
- Diámetro exterior12.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
- UPC_NO698672031554
- Peso103.10 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V