Descripción general
Descripción del fabricante
18.0X1C-SF HOJA DE CONV.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior18.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-15/16 pulg.
- UPC_NO698672032070
- Peso27.80 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad